https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-NVS4114-DOL-WOB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnME9DOHhNRFl3TlRNNU5EY3lNamcwTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZUbFpUTkRFeE5GOUVUMHhmVjA5Q1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWY4NzZkMDJkMzU2ZjMwYzYxNTY4MmU5MjYwMWY0MjllNTQ5OWM2NDAyNGMyZGJjYTQ0YjU4OTc5YTcwMmNkOQ
SMC
SMC
NVS4114-0010OP3
SMC SMC
描述
SMC NVS4114-0010OP3
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
NVS4114-0010OP3
BDI部件号
17854235
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NVS4114-0010OP3/p/17854235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
13.75 To 300 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Gas Fluid | Rubber Solenoid Access Plug | Without Sub Plate | DIN Connector
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.88184
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总高
1.614 英寸 | 41 毫米
全长
5.512 英寸 | 140 毫米
总宽
1.417 英寸 | 36 毫米