https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-NVS4114-01-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJneE1DOHhNRFl3TlRNNU5USTBOekV6TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZUbFpUTkRFeE5GOHdNVjlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYjgwNGNkMmIwZWVkYjRkNjZlMTE3ZjUxYmY1YmU4NGM2MTVmMmYwYzZkM2I4MWI3YmEzNmE3NTBiODZlZDIw
SMC
SMC
NVS4154-0609D
SMC SMC
描述
SMC NVS4154-0609D
Solenoid Valve; 3/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
NVS4154-0609D
BDI部件号
19382218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NVS4154-0609D/p/19382218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.434
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
13.75 To 300 PSI
工作温度范围
32 To 115 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6.5 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
7.56367
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
全长
10.866 英寸 | 276 毫米
总宽
4.843 英寸 | 123 毫米
总高
6.417 英寸 | 163 毫米