SMC
SMC
NVS4214-0549D
SMC SMC
描述
SMC NVS4214-0549D
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
NVS4214-0549D
BDI部件号
17854976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NVS4214-0549D/p/17854976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.791
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Detent | Solenoid Return
电压
12/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
13.75 To 300 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.74274
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
2.126 英寸 | 54 毫米
总高
2.795 英寸 | 71 毫米
全长
7.756 英寸 | 197 毫米