SMC
SMC
NVS4224-0004D
SMC SMC
描述
SMC NVS4224-0004D
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
NVS4224-0004D
BDI部件号
17854916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NVS4224-0004D/p/17854916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Detent | Solenoid Return
电压
220/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
13.75 To 300 PSI
工作温度范围
32 To 115 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.61 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Without Sub Plate | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
2.126 英寸 | 54 毫米
全长
9.567 英寸 | 243 毫米
总高
3.268 英寸 | 83 毫米