https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8320G212-OFSF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoaE5pOHhNRFl3TkRNM056RTNPREUwTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TUVjeU1USmZUMFpUUmw5Q1VsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODVjZDI4ZWNjYzBmMzM4YWIyMmZlZWMxMTE5NTMzNzZhMjk1MjM3ZTJlNDc5OTljZmEzNzBkNDU2OGI0MmY0OQ
ASCO VALVE
ASCO VALVE
OPSP8320G212AC24/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE OPSP8320G212AC24/60
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 175 PSI; 32 To 200 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
OPSP8320G212AC24/60
BDI部件号
20710580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/OPSP8320G212AC24-60/p/20710580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
175 PSI
工作压力范围
0 To 175 PSI
工作温度范围
32 To 200 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Light oil - Water Fluid | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 175 PSI; 32 To 200 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
2.275 英寸 | 57.785 毫米
全长
3.03 英寸 | 76.962 毫米
总高
3.64 英寸 | 92.456 毫米