https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYQVALVEX-P3C-HP-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd6Tnk4eE1EazFNRE0zT0RnME9ESTROaTlKVGtSRVdWRldRVXhXUlZoZlVETkRYMGhRWDBOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Zjc1NTk4NzkwZWY1ZDA1ZGI2NDE3YWU3MTUwZmU3YWJiYzdhMjU5ZjU2NWE3ODZjMjNhZjA3YjQzODk1NTA1ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYQVALVEX-P3C-HP-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd6Tnk4eE1EazFNRE0zT0RnME9ESTROaTlKVGtSRVdWRldRVXhXUlZoZlVETkRYMGhRWDBOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Zjc1NTk4NzkwZWY1ZDA1ZGI2NDE3YWU3MTUwZmU3YWJiYzdhMjU5ZjU2NWE3ODZjMjNhZjA3YjQzODk1NTA1ZA
DYNAQUIP
DYNAQUIP
P3C26AJSR06310FA
DYNAQUIP DYNAQUIP
描述
DYNAQUIP P3C26AJSR06310FA
Ball Valve; 1-1/4" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Solenoid/Spring Return; 115 VAC; Hydraulic | Pneumatic; 1000 PSI; -4 To 235 Deg F; PTFE | Viton; Carbon Steel
制造商部件号
P3C26AJSR06310FA
BDI部件号
24619118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/P3C26AJSR06310FA/p/24619118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.629
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball | Solenoid
接口类型
1-1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
115 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
1000 PSI
工作压力范围
0 To 1000 PSI
工作温度范围
-4 To 235 Deg F
密封类型
PTFE | Viton
阀体材质
Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
185 Cv Factor | Full Port | 3-Piece
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball Solenoid
重量/磅
7.7
详细描述
Ball Valve; 1-1/4" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Solenoid/Spring Return; 115 VAC; Hydraulic | Pneumatic; 1000 PSI; -4 To 235 Deg F; PTFE | Viton; Carbon Steel
总宽
3.19 英寸 | 81.026 毫米
全长
7.48 英寸 | 189.992 毫米

