24619596
液压和气动阀门
DYNAQUIP
DYNAQUIP
P3S23AJSR05210FA2
DYNAQUIP DYNAQUIP
描述
DYNAQUIP P3S23AJSR05210FA2
Ball Valve; 1/2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Solenoid/Spring Return; 24 VAC; Hydraulic | Pneumatic; 1000 PSI; -4 to 392 Deg F; RTFE | Viton; Stainless Steel
制造商部件号
P3S23AJSR05210FA2
BDI部件号
24619596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/P3S23AJSR05210FA2/p/24619596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.724
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
1000 PSI
工作压力范围
0 To 1000 PSI
工作温度范围
-4 to 392 Deg F
密封类型
RTFE | Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Port
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball Solenoid
详细描述
Ball Valve; 1/2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Solenoid/Spring Return; 24 VAC; Hydraulic | Pneumatic; 1000 PSI; -4 to 392 Deg F; RTFE | Viton; Stainless Steel


