PARKER
PARKER
PL-25
PARKER PARKER
描述
PARKER PL-25
Flow Control Valve; 1/4" NPT Port; 4 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Hand Lever | Detent Return; 150 PSI; 18 To 200 Deg F
制造商部件号
PL-25
BDI部件号
21455085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/PL-25/p/21455085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1/4" NPT
接口数量/通路数
4 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever | Detent Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
18 To 200 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 1/4" NPT Port; 4 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Hand Lever | Detent Return; 150 PSI; 18 To 200 Deg F
总宽
4.764 英寸 | 121 毫米
全长
6.811 英寸 | 173 毫米
总高
3.819 英寸 | 97 毫米