HUMPHREY FLUID POWER
HUMPHREY FLUID POWER
QE3
HUMPHREY FLUID POWER HUMPHREY FLUID POWER
描述
HUMPHREY FLUID POWER QE3
Flow Control Valve; 3/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air; 150 PSI; -25 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Zinc
制造商部件号
QE3
BDI部件号
21437514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/QE3/p/21437514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
2 To 150 PSI
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.48 Cv
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
0.3125
详细描述
Flow Control Valve; 3/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air; 150 PSI; -25 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Zinc
总宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总高
2.38 英寸 | 60.452 毫米
全长
2.08 英寸 | 52.832 毫米