

GOYEN VALVES
GOYEN VALVES
RCAC25DD4002
GOYEN VALVES GOYEN VALVES
描述
GOYEN VALVES RCAC25DD4002
Pulse Jet Valve; 1/8" NPT Pilot; Shockwave Diaphragm Material; Die-Cast Aluminum Body/Dresser Material; 302 Stainless Steel Screw
制造商部件号
RCAC25DD4002
BDI部件号
21495426
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/RCAC25DD4002/p/21495426
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Pulse Jet
重量/磅
0.96
产品明细
Pulse Jet Valve
产品规格
1/8" NPT Pilot; Shockwave Diaphragm Material; Die-Cast Aluminum Body/Dresser Material; 302 Stainless Steel Screw
详细描述
Pulse Jet Valve; 1/8" NPT Pilot; Shockwave Diaphragm Material; Die-Cast Aluminum Body/Dresser Material; 302 Stainless Steel Screw