SMC
SMC
S070C-SAG-32
SMC SMC
描述
SMC S070C-SAG-32 ; 阀/三通阀
Poppet Valve; 3.18 MM Barb | 2 MM Barb Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic
制造商部件号
SMC S070C-SAG-32
BDI部件号
18591029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/S070C-SAG-32/p/18591029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
3.18 MM Barb | 2 MM Barb
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
5 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
15 PSI
工作压力范围
0 To 15 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.021 Cv Factor | Air - Inert Gas - Low Vacuum Fluid | Body Ported
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.02067
详细描述
Poppet Valve; 3.18 MM Barb | 2 MM Barb Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic
全长
1.24 英寸 | 31.5 毫米
总宽
0.276 英寸 | 7 毫米
总高
0.453 英寸 | 11.5 毫米