https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8356A001-SC-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnMk55OHhNRFl3TkRRek1EUTFPRGt4TUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0xTmtFd01ERmZVME5mUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTRiNDc3NDFjYTRlMDMxMGZlM2Q3Y2VmYmE3MGQ4ODA4NTViNzdiZGIzNTdjY2I3N2I5ZjczYTNiOWRkMDM5YQ
ASCO VALVE
ASCO VALVE
SC8356A002VAC24/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE SC8356A002VAC24/60
Poppet Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 180 Deg F; Viton Seal; Brass
制造商部件号
SC8356A002VAC24/60
BDI部件号
20712544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SC8356A002VAC24-60/p/20712544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.09/0.06 Cv Factor | 1.6MM Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection | In/Out Position | Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Poppet Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 180 Deg F; Viton Seal; Brass
全长
1.765 英寸 | 44.831 毫米
总高
2.08 英寸 | 52.832 毫米
总宽
1.02 英寸 | 25.908 毫米