https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8551A005-SC-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnME9TOHhNRFl3TkRRek16azJOVEE0Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRFUxTVVFd01EVmZVME5mVFZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOTVjOTc5YmJiNGRjYWQyOTg4ZDM3ZTNjZDY2MmU5NDg1NzAxNGY5MzJhZmZiOGM1ZWI1ZGQ4ZjBmMWE4MDYz
ASCO VALVE
ASCO VALVE
SC8551A005MSAC120/50-60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE SC8551A005MSAC120/50-60
Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 150 PSI; 5 To 140 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Aluminum
制造商部件号
SC8551A005MSAC120/50-60
BDI部件号
20712656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SC8551A005MSAC120-50-60/p/20712656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
30 To 150 PSI
工作温度范围
5 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N | Polyurethane
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.86 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection | Screw Type Manual Operator | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
详细描述
Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 150 PSI; 5 To 140 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Aluminum
总宽
2.005 英寸 | 50.927 毫米
全长
5.69 英寸 | 144.526 毫米
总高
1.18 英寸 | 29.972 毫米