SCX8551A017MS/22370AC120/60 115/50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8551A017-SC-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1pDOHhNRGd3TkRJM05EWXlOalU1TUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRFUxTVVFd01UZGZVME5mVFZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmYTU3MDFjZWFmZmFmMTg5ZDhhNTM1Njc1YTliMWJlNjc1NjIwYjdiMGY1ZmNhNzg0NGNkZTNlMWYzZjA3MDBm
20713010 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

SCX8551A017MS/22370AC120/60 115/50

描述

ASCO VALVE SCX8551A017MS/22370AC120/60 115/50

Solenoid Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; 115/50 VAC - 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual/Spring Return; 150 PSI; 5 To 104 Deg F; Buna-N - Polyurethane Seal; Aluminum

制造商部件号

SCX8551A017MS/22370AC120/60 115/50

BDI部件号
20713010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
115/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
30 To 150 PSI
工作温度范围
5 To 104 Deg F
密封类型
Buna-N | Polyurethane
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.86 CV Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection | Screw Type Manual Operator
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
重量/磅
23
详细描述
Solenoid Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; 115/50 VAC - 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual/Spring Return; 150 PSI; 5 To 104 Deg F; Buna-N - Polyurethane Seal; Aluminum
全长
6.177 英寸 | 156.896 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新