DIXON VALVE
DIXON VALVE
SFBTFLY4060F
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE SFBTFLY4060F
Butterfly Valve; 4" Storz | 6" FSNST Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Hand Lever; 300 PSI; 0 To 70 Deg F; Cast Iron
制造商部件号
SFBTFLY4060F
BDI部件号
19330216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SFBTFLY4060F/p/19330216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Butterfly
接口类型
4" Storz | 6" FSNST
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
150 To 300 PSI
工作温度范围
0 To 70 Deg F
阀体材质
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10 Position Locking Style Lever Handle | Buna Seat
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Butterfly
制造商货号
SFBTFLY4060F
重量/磅
40
详细描述
Butterfly Valve; 4" Storz | 6" FSNST Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Hand Lever; 300 PSI; 0 To 70 Deg F; Cast Iron
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米
全长
9.5 英寸 | 241.3 毫米
总高
18 英寸 | 457.2 毫米