SMC
SMC
SGC221A-10G15Y-#08
SMC SMC
描述
SMC SGC221A-10G15Y-#08
Piston Solenoid Valve; 1/2" G; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Cast Iron
制造商部件号
SGC221A-10G15Y-#08
BDI部件号
27922264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SGC221A-10G15Y-%2308/p/27922264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Piston | Solenoid
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
Not Available
介质
Hydraulic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Normally Closed | Coolant Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Piston Solenoid
详细描述
Piston Solenoid Valve; 1/2" G; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Cast Iron