SMC
SMC
SMC SX3240-6LOZ
SMC SMC
描述
SMC SX3240-6LOZ ; 阀/五通阀
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 32 To 122 Deg F; Zinc
制造商部件号
SX3240-6LOZ
BDI部件号
18594843
详情
561.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SMC-SX3240-6LOZ/p/18594843
单价(不含税)
¥561.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
12 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Mounted | Without Sub Plate
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.1342
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 32 To 122 Deg F; Zinc
总高
1.413 英寸 | 35.9 毫米
总宽
0.457 英寸 | 11.6 毫米
全长
3.287 英寸 | 83.5 毫米