对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SMC SYJA712-01F https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJA712-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmczTlM4NU5qYzFNek13T0RRMk56VXdMbXB3Wnd8ZTVmNTJhNjk5NGFjNWFhODIzNGFlNjAyZTliOWY2MGRmM2NiMmI5YWZkODBkN2QwY2E1NWE3MjgzMjc0YmVkMA
17869502 液压和气动阀门 

SMC SMC

SMC SYJA712-01F

描述

SMC SYJA712-01F ; 阀/气控阀

Pilot Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Differential | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F

制造商部件号

SYJA712-01F

BDI部件号
17869502

详情

190.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥190.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 5

全球库存

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.213
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Pilot
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Spring - Differential | Air Pilot Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.77 - 0.76 Cv Factor | For Air | Normally Closed | Body Ported
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Pilot
重量/磅
0.13448
详细描述
Pilot Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Differential | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F
总高
1.102 英寸 | 28 毫米
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米
全长
2.134 英寸 | 54.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新