SMC
SMC
SMC VX212MLF
SMC SMC
描述
SMC VX212MLF ; 阀/二通阀
Poppet Valve; 1/4" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
制造商部件号
VX212MLF
BDI部件号
17890982
详情
214.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SMC-VX212MLF/p/17890982
单价(不含税)
¥214.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.324
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
230 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
87 PSI
工作压力范围
0 To 87 PSI
工作温度范围
34 To 140 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.42 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.71282
详细描述
Poppet Valve; 1/4" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米
总高
3.445 英寸 | 87.5 毫米
全长
3.327 英寸 | 84.5 毫米