DIXON VALVE
DIXON VALVE
SSBV50
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE SSBV50
Ball Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; WOG 1000 PSI | WSP 100 PSI; -20 To 450 Deg F; Stainless Steel
制造商部件号
SSBV50
BDI部件号
17286570
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SSBV50/p/17286570
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.294
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
WOG 1000 PSI | WSP 100 PSI
工作压力范围
WOG 0 To 1000 PSI | WSP 0 To 100 PSI
工作温度范围
-20 To 450 Deg F
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gas - Oil - Water Fluid | Full Port | PTFE Seat | Plastic Handle Cover | Blow Out Proof Stem
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
SSBV50
重量/磅
0.59
详细描述
Ball Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; WOG 1000 PSI | WSP 100 PSI; -20 To 450 Deg F; Stainless Steel