ASCO VALVE
ASCO VALVE
SV311A04N6CF5
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE SV311A04N6CF5
Shutoff Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/50 VAC | 240/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
SV311A04N6CF5
BDI部件号
20710696
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SV311A04N6CF5/p/20710696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Shutoff | Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
220/50 VAC | 240/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
15 PSI
工作压力范围
0 To 15 PSI
工作温度范围
32 To 125 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.2 CV Factor | 5/6" Orifice Size | Gas Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Shutoff Solenoid
详细描述
Shutoff Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/50 VAC | 240/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
2.76 英寸 | 70.1 毫米
总宽
1.68 英寸 | 42.672 毫米