https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY114-MO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMllpOHhNRFl3TlRRME1UYzNOelk1TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt4TVRSZlRVOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzMyNDkxMzY3MjAxOTk4ZDRmZmZiM2I3ZDMzNGU3NzRiNTlkYWViY2VkZDNhNGE1Y2MxZTdiY2E4ZDc3OWNhZQ
SMC
SMC
SY114-RMOS
SMC SMC
描述
SMC SY114-RMOS
Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic
制造商部件号
SY114-RMOS
BDI部件号
18594995
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY114-RMOS/p/18594995
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
3 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
0 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.008 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Gray | Normally Closed | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug without Connector | With Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.09935
详细描述
Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic
全长
1.343 英寸 | 34.1 毫米
总宽
0.394 英寸 | 10 毫米
总高
0.685 英寸 | 17.4 毫米