https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3120-L-M5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnd01pOHhNRFl3TlRRME56STBPVGsxTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRJd1gweGZUVFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDliMmZkNGZlZGYyZDliZDZhYTc0Y2VjNjYwZDNmMjExMTNiYmUyYzA2MjJkMWIxNTZjMGJjN2U5YmE1MjUxZjU
SMC
SMC
SY3120-6LZD-M5
SMC SMC
描述
SMC SY3120-6LZD-M5 ; 阀/五通阀
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
制造商部件号
SY3120-6LZD-M5
BDI部件号
17865142
详情
251.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY3120-6LZD-M5/p/17865142
单价(不含税)
¥251.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
M5
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
12 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.16/0.18 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Push-Turn Locking Slotted Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.13527
详细描述
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
总高
1.122 英寸 | 28.5 毫米
全长
3.024 英寸 | 76.8 毫米
总宽
0.457 英寸 | 11.6 毫米