https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3120-L-C6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa05TOHhNRFl3TlRRME5USTFNVEV3TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRJd1gweGZRelpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc2MDY2MWI3OTljZmQxNDYzNTdkZWMwNjIyOGVlOGY2MjQ0YjM3N2IwYzljM2ZmYTk4MWI1NTk3NzUyN2U1M2Y
SMC
SMC
SY3120-RL-N7
SMC SMC
描述
SMC SY3120-RL-N7
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
制造商部件号
SY3120-RL-N7
BDI部件号
18595550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY3120-RL-N7/p/18595550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
3 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | One Touch Fitting | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.18018
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
总高
1.598 英寸 | 40.6 毫米
全长
3.024 英寸 | 76.8 毫米
总宽
0.457 英寸 | 11.6 毫米