https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3240-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa1lpOHhNRFl3TlRNeU1qSXdOekkyTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TWpRd1gweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTEzNWZkMzUyZDZlY2E3ZWM0Y2QzZTc0YzZiY2M3ZjQzN2Y1NDFkZTExOTIyOGI2NGI0Mzc0ZDg0YTVjNDM5Nw
SMC
SMC
SY3240-2LZ
SMC SMC
描述
SMC SY3240-2LZ
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 200/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
制造商部件号
SY3240-2LZ
BDI部件号
17865436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY3240-2LZ/p/17865436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.088
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
200/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.1929
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 200/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
总宽
0.457 英寸 | 11.6 毫米
全长
4.449 英寸 | 113 毫米
总高
1.398 英寸 | 35.5 毫米