https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY5120-LO-C6-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJoa09DOHhNRFl3TlRVd05UZ3dOak0yTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWsxTVRJd1gweFBYME0yWDBSRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzE4ZWVhNzZkN2ZkOTdiNGRjYWQyNzNkY2QwMDdiMGJlMDAxOTNhZDEyZDRhNGM5MDUyZjNlODVkMGVmY2I5Yg
SMC
SMC
SY5120-VLOZ-N7T
SMC SMC
描述
SMC SY5120-VLOZ-N7T
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
SY5120-VLOZ-N7T
BDI部件号
18596411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY5120-VLOZ-N7T/p/18596411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
6 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
1.713 英寸 | 43.5 毫米
全长
3.575 英寸 | 90.8 毫米
总宽
0.654 英寸 | 16.6 毫米