https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY5220-L-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnME1TOHhNRFl3TlRrNE5UWTJNRGsxT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWsxTWpJd1gweGZNREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNiNTRmMzg0N2Y3MzhiMDhhNDJiMjY5MDNmNjZjM2UxMGI3YzBmY2IwYWY3Njg0OGM5YmUzNzQ1OTY0NmRjZjI
SMC
SMC
SY5220-5L-01
SMC SMC
描述
SMC SY5220-5L-01 ; 阀/电磁阀
Solenoid Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
SY5220-5L-01
BDI部件号
18596583
详情
355.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY5220-5L-01/p/18596583
单价(不含税)
¥355.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.101
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.49/0.61 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.2229
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
0.654 英寸 | 16.6 毫米
全长
5 英寸 | 127 毫米
总高
1.28 英寸 | 32.5 毫米