https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY5240-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobFpTOHhNRFl3TlRrNU5UWTFOVEU1T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWsxTWpRd1gwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDIyMTJiODE1NjVlYzczYWIyOWNkODJjMGI0NDcxNGE0ZjUzZTk2NGY2NDdjYWEzZDMxOTc1YTViMzU3NzAzNA
SMC
SMC
SY5240-2DZ
SMC SMC
描述
SMC SY5240-2DZ ; 阀/五通阀
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 200/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
SY5240-2DZ
BDI部件号
23931423
详情
538.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY5240-2DZ/p/23931423
单价(不含税)
¥538.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
200/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.33269
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 200/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
2.398 英寸 | 60.9 毫米
全长
6.504 英寸 | 165.2 毫米
总宽
0.654 英寸 | 16.6 毫米