https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY5240-G-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnNU9TOHhNRFl3TlRrNU5qQTBPRFF4TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWsxTWpRd1gwZGZRbE5GWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MDY0YWEyNzExNzNhZjNjMDMxNjBhODhjZWEwOGY2MjIxZjRkZmMzZjc5MWE3ZWFiNTQ1ZDZiZGFlMjFjNzMz
SMC
SMC
SY5240-BG-02T
SMC SMC
描述
SMC SY5240-BG-02T
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
SY5240-BG-02T
BDI部件号
18596674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY5240-BG-02T/p/18596674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
24 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.64/0.66 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.16854
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
1.378 英寸 | 35 毫米
全长
4.5 英寸 | 114.3 毫米
总高
2.268 英寸 | 57.6 毫米