https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY5240-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnM09TOHhNRFl3TlRrNU5qazVPRFk0Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWsxTWpRd1gweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTZiN2MwMDU1MDRiNmM0M2E3Y2U4MmJhYTNkYmY4NDBjMTM1Yjg3ODhhMGE3ODRiMDk5ZDE0ZWNkMTQyNGQ2NA
SMC
SMC
SY5240-VLZ
SMC SMC
描述
SMC SY5240-VLZ
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
SY5240-VLZ
BDI部件号
18596679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY5240-VLZ/p/18596679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.152
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
6 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.3345
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
1.106 英寸 | 28.1 毫米
总宽
0.654 英寸 | 16.6 毫米
全长
5 英寸 | 127 毫米