https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY5320-M-C6-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJoa01TOHhNRFl3TmpBd09UQXlORFUwTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWsxTXpJd1gwMWZRelpmUkVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNDU4YTI3OGQ0MWUwY2JiZDkzY2QwMzI0MDQ0NjM1YmNjOTQ4Yzk0OWJkMzVkNzUzYWNkZGE2YWIyOTViY2Nm
SMC
SMC
SY5420-5MZE-C6
SMC SMC
描述
SMC SY5420-5MZE-C6 ; 阀/五通阀
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
SY5420-5MZE-C6
BDI部件号
23945954
详情
524.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY5420-5MZE-C6/p/23945954
单价(不含税)
¥524.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
6 MM Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
30 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.33/0.44 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Push-Turn Locking Lever Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Exhaust Center/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.28695
详细描述
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
4.724 英寸 | 120 毫米
总高
1.713 英寸 | 43.5 毫米
总宽
0.654 英寸 | 16.6 毫米