https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYA3240-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJneVpTOHhNRFl3TmpBNE5qZzRNVE14TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWxCTXpJME1GOHdNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODk0YjdhM2NjZTI4OGRlYmU4ZTc0YTU0MjJiYzZjYzhkZTg4MWQzY2U4ZTU1ZGEzZDVjNWNkYTE2OWMxZDdlNQ
SMC
SMC
SYA3440-01
SMC SMC
描述
SMC SYA3440-01 ; 阀/机械阀
Flow Control Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; Pneumatic; Air | Spring Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F; Rubber Seal; Zinc
制造商部件号
SMC SYA3440-01
BDI部件号
17868646
详情
430.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SYA3440-01/p/17868646
单价(不含税)
¥430.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1/8" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Air | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
-15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.18 - 0.24 Cv Factor | Base Mounted
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
0.16094
详细描述
Flow Control Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; Pneumatic; Air | Spring Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F; Rubber Seal; Zinc
总高
1.843 英寸 | 46.8 毫米
全长
2.469 英寸 | 62.7 毫米
总宽
0.866 英寸 | 22 毫米