https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJ3130-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobVppOHhNRFl3TmpBNU5qa3dPRE14T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWxLTXpFek1GOU5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGUyN2NiOTA3ZmRmY2FkZTQ0MDFhZGQzZDQzMmNkMmM0MDE5OTkwOTQzYTcwY2UzYzdmMzJjYjIwYWMyNDFmMDg
SMC
SMC
SYJ3133-RMSD
SMC SMC
描述
SMC SYJ3133-RMSD
Solenoid Valve; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
制造商部件号
SYJ3133-RMSD
BDI部件号
18597649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SYJ3133-RMSD/p/18597649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
3 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Base Mounted | Common Pilot Exhaust | M Plug with 300MM Lead Wire | With Surge Voltage Suppressor | Push-Turn Locking Slotted Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.13167
详细描述
Solenoid Valve; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
总高
1.559 英寸 | 39.6 毫米
全长
2.146 英寸 | 54.5 毫米
总宽
0.433 英寸 | 11 毫米