https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJ712-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoallTOHhNRFl3TmpFMk5URXpNVEk1TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWxLTnpFeVgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzFlM2I1YWNjNzE0ZmE0ZDkwOTY4MDY5YjAzOWQ1NDI3N2ZkMTNlMjUxZWNjOGRjMTMyZDg0MGNiZDE2M2Y5NA
SMC
SMC
SYJ722-BDZD-01T
SMC SMC
描述
SMC SYJ722-BDZD-01T
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
SYJ722-BDZD-01T
BDI部件号
18598355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SYJ722-BDZD-01T/p/18598355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" FNPTF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
电压
24/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.72/0.69 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Normally Closed | Individual Pilot Exhaust | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.22046
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
3.921 英寸 | 99.6 毫米
总高
2.559 英寸 | 65 毫米
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米