https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJA7120-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnME15OHhNRFl3TmpFNE56Y3dPRFEwTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWxLUVRjeE1qQmZNREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhhYWY2Y2JlZDUyMTNmNzdlODRmZjIxYTczMTBlYmE1MGUxMDRhNTgwNzhkMmE0YzhiM2FhYTY3NmJkNzk2ZGI
SMC
SMC
SYJA7120-01F
SMC SMC
描述
SMC SYJA7120-01F ; 阀/机械阀
Pilot Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Differential | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F
制造商部件号
SMC SYJA7120-01F
BDI部件号
17869508
详情
315.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SYJA7120-01F/p/17869508
单价(不含税)
¥315.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.072
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Pilot
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Spring - Differential | Air Pilot Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.58 - 0.63 Cv Factor | For Air | Body Ported
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Pilot
重量/磅
0.15946
详细描述
Pilot Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Differential | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米
全长
2.583 英寸 | 65.6 毫米
总高
1.102 英寸 | 28 毫米