https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJA714-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneE5pOHhNRFl3TmpFNE9ESTVPREkzTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWxLUVRjeE5GOHdNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODk2NDEzNTZjYzJiZjVlNTI0NzI0YWM1NDJkY2ZkMTFkZTAxMjA5YTU2M2FiOWU5OWZjZWMyYjBhZjExZjFhMw
SMC
SMC
SYJA714-02T
SMC SMC
描述
SMC SYJA714-02T ; 阀/机械阀
Pilot Valve; 1/4" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Differential | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F
制造商部件号
SYJA714-02T
BDI部件号
17869513
详情
294.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SYJA714-02T/p/17869513
单价(不含税)
¥294.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Pilot
接口类型
1/4" FNPTF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Spring - Differential | Air Pilot Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.74 - 0.66 Cv Factor | For Air | Normally Closed | Base Mounted | With Sub Plate
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Pilot
重量/磅
0.264
详细描述
Pilot Valve; 1/4" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Differential | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F
全长
2.138 英寸 | 54.3 毫米
总宽
1.339 英寸 | 34 毫米
总高
2.146 英寸 | 54.5 毫米