V-42 https://www.bdiexpress.com/medias/INDORSVALVEX-V-42-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhtT0M4eE1EYzJPRGN4TlRJeE9EazNOQzlKVGtSUFVsTldRVXhXUlZoZlZsODBNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWFmY2NjODJlY2ZiMDFkZjFiMGJiM2E1OGRlOTFiMDFjNDY1ZjVjNTVlZDQ2OTk0YTBlNzJiODQ1MjBhYjA0MA
17898327 液压和气动阀门 

ENERPAC ENERPAC

V-42

描述

ENERPAC V-42

Check Valve; 3/8" FNPTF Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Hydraulic; Pilot; 10000 PSI

制造商部件号

V-42

BDI部件号
17898327

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ENERPAC TOOL GROUP
最低订购量
EAN条码
0662005108251
重量 / Kilogram
1.519
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
2 Position
驱动方式
Pilot
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
10000 PSI
工作压力范围
0 To 10000 PSI
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
制造商货号
277-V-42
重量/磅
3.1
详细描述
Check Valve; 3/8" FNPTF Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Hydraulic; Pilot; 10000 PSI
总宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新