https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS2320-T-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoaU9TOHhNRFl3TmpJNU1EQTNOVFkzT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTWpNeU1GOVVYekF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YjRhYjAzMzAyZTM4MDUyM2EyMzUxMTA1M2E5ODIyYmNjNTdkMjhmMDhhODIwOWUxODM0YjA0NGE3NGNmZTdj
SMC
SMC
VFS2220-3T-02
SMC SMC
描述
SMC VFS2220-3T-02 ; 阀/五通阀
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
SMC VFS2220-3T-02
BDI部件号
17871587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VFS2220-3T-02/p/17871587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return
电压
110-120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.9/0.85 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position | Individual Pilot Exhaust
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.93515
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
1.024 英寸 | 26 毫米
总高
2.598 英寸 | 66 毫米
全长
8.622 英寸 | 219 毫米