https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS3110-00-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMVppOHhNRFl3TmpJNU56RTFNelUyTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTXpFeE1GOHdNRjlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYjcwOGY0OTIwOWFhNjk2OGNkMzE1MjRkOTQ4NDNhY2M4MjAxYWU5Nzg2MDY0YjIxYzY0YmE1MDU0M2Y3NmU4
SMC
SMC
VFS3110-BDZB
SMC SMC
描述
SMC VFS3110-BDZB
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
VFS3110-BDZB
BDI部件号
17871938
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VFS3110-BDZB/p/17871938
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
24/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Locking Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.88184
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
全长
5.102 英寸 | 129.6 毫米
总宽
1.28 英寸 | 32.5 毫米
总高
2.323 英寸 | 59 毫米