https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS3120-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMU1TOHhNRFl3TmpJNU56VTNPVFUxTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTXpFeU1GOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU4MDVkNmNhZjJiMTlmNjM3MWRkN2ZkZjg0MGZmZjY3YWI0NDAzNjU5MTk0YWU1YzkyOWYxMDE1OWNhN2U0N2U
SMC
SMC
VFS3120-9DZ-02T(DC100V)
SMC SMC
描述
SMC VFS3120-9DZ-02T(DC100V)
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
VFS3120-9DZ-02T(DC100V)
BDI部件号
19385092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VFS3120-9DZ-02T(DC100V)/p/19385092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
100 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.1/1.7 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position | Individual Pilot Exhaust
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.88184
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
全长
6.043 英寸 | 153.5 毫米
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米
总高
3.642 英寸 | 92.5 毫米