https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS3200-00-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJneVpTOHhNRFl3TmpNd016QTFNVGd3Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTXpJd01GOHdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjA1ZWMyNGZhZmZlNjQwZjBkYTRhNmIyMDE3YTNjNTMyZDI1Mzk5ZWQ0YWE3MzE2ODYwNWUwNDNiYmMyZjdhNQ
SMC
SMC
VFS3200R-3FZ
SMC SMC
描述
SMC VFS3200R-3FZ
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
VFS3200R-3FZ
BDI部件号
17872098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VFS3200R-3FZ/p/17872098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return
电压
110-120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | External Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.902
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
1.28 英寸 | 32.5 毫米
全长
6.496 英寸 | 165 毫米
总高
2.323 英寸 | 59 毫米