

SMC
SMC
VHK2-04S-10F
SMC SMC
描述
SMC VHK2-04S-10F ; 阀/手动阀
Poppet Valve; 1/2" RC | 10 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Detent | Lever Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
制造商部件号
VHK2-04S-10F
BDI部件号
23931765
详情
52.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VHK2-04S-10F/p/23931765
单价(不含税)
¥52.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet
接口类型
1/2" RC | 10 MM Tubing OD
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Detent | Lever Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Flame Resistant | -100 KPa Operating Vacuum Pressure
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet
重量/磅
0.17094
详细描述
Poppet Valve; 1/2" RC | 10 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Detent | Lever Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
全长
3.079 英寸 | 78.2 毫米
总宽
0.866 英寸 | 22 毫米
总高
1.811 英寸 | 46 毫米