VHK3-11F-35S-X206 https://www.bdiexpress.com/medias/SMC-VHK3-11F-35S-X206-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNFlpODVPVGt5TVRVeU5qRXlPRGswTDFOTlExOVdTRXN6TFRFeFJpMHpOVk10V0RJd05sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NzYwZGU3YWUwMWQ5ODIyN2IyNjUwMjU5YzEyMTI2NzgxMjIyYzFkZDBjZTgzNDkzMGQ2NjJiZjAxNTc2MGI0
17873493 液压和气动阀门 

SMC SMC

VHK3-11F-35S-X206

描述

SMC VHK3-11F-35S-X206

Poppet Valve; 3/8" RC | 1/4" NPT; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Detent | Lever Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic

制造商部件号

VHK3-11F-35S-X206

BDI部件号
17873493

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet
接口类型
3/8" RC | 1/4" NPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Detent | Lever Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Blue Knob Color
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet
重量/磅
0.11023
详细描述
Poppet Valve; 3/8" RC | 1/4" NPT; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Detent | Lever Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
总高
1.811 英寸 | 46 毫米
总宽
0.866 英寸 | 22 毫米
全长
2.913 英寸 | 74 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新