SMC
SMC
VHS20-N01A-Z
SMC SMC
描述
SMC VHS20-N01A-Z ; 自动化/机械阀
Relief Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Detent | Manual Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
制造商部件号
SMC VHS20-N01A-Z
BDI部件号
17873683
详情
135.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VHS20-N01A-Z/p/17873683
单价(不含税)
¥135.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Relief
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Spring - Detent | Manual Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
HNBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.65/0.69 Cv Factor | Air Fluid | With Locking Holes | White Body | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Relief
重量/磅
0.50706
详细描述
Relief Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Detent | Manual Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
全长
1.575 英寸 | 40 毫米
总宽
1.835 英寸 | 46.6 毫米
总高
2.614 英寸 | 66.4 毫米