VHS50-N06B-B-RZ OBSOLETE DO NOT USE 6/25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-24551644-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhsT0M4eE1EazFOelkwTkRRek1UTTVNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZk1qUTFOVEUyTkRSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MjhlOTJhNzA3Y2UwODJlZDdjYzNlNjQ1NWFmMDE1NTkwMDc3YTk5MDQ3MzdkYjc2ZTEzNGRkMGQxNWJjZjA5
24551644 液压和气动阀门 

SMC SMC

VHS50-N06B-B-RZ OBSOLETE DO NOT USE 6/25

描述

SMC VHS50-N06B-B-RZ OBSOLETE DO NOT USE 6/25

Relief Valve; 3/4" FNPT; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Detent | Manual Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum

制造商部件号

VHS50-N06B-B-RZ OBSOLETE DO NOT USE 6/25

BDI部件号
24551644

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
此产品不再展示

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Relief
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Spring - Detent | Manual Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
HNBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6.4/5.9 Cv Factor | Air Fluid | With Locking Holes | White Body | With Bracket
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Relief
重量/磅
1.389
详细描述
Relief Valve; 3/4" FNPT; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Detent | Manual Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
总宽
2.992 英寸 | 76 毫米
总高
5.276 英寸 | 134 毫米
全长
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新