SMC
SMC
VJ114-VLZB
SMC SMC
描述
SMC VJ114-VLZB
Pilot Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 100 PSI; 32 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
制造商部件号
VJ114-VLZB
BDI部件号
18599965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VJ114-VLZB/p/18599965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Pilot | Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
6 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
100 PSI
工作压力范围
0 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.008 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Slotted Locking Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Pilot Solenoid
重量/磅
0.0253
详细描述
Pilot Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 100 PSI; 32 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
全长
1.031 英寸 | 26.2 毫米
总宽
0.394 英寸 | 10 毫米
总高
1.047 英寸 | 26.6 毫米