VM220-N02-08A https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VM220-02-08-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJneVl5OHhNRFl3TlRreU1qZzNOelEzTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWazB5TWpCZk1ESmZNRGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg0OGM2MDgyMTZkMGE3OGM2ZjNmMGM0MDEwNjk0NTdkNjY3OGY4OTA0YzIxZTRkODFmYTI1MWI3ZTBjMjgyZjM
18600131 液压和气动阀门 

SMC SMC

VM220-N02-08A

描述

SMC VM220-N02-08A

Mechanical Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Toggle Lever | Detent Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Aluminum

制造商部件号

VM220-N02-08A

BDI部件号
18600131

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Mechanical
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Toggle Lever | Detent Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Body Ported
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Mechanical
制造商货号
VM220-N02-08A
重量/磅
0.37478
详细描述
Mechanical Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Toggle Lever | Detent Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Aluminum
总高
4.429 英寸 | 112.5 毫米
总宽
1.22 英寸 | 31 毫米
全长
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新