https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VNA2-S-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhsWmk4eE1EYzJPVFEyTkRNMk1EazVNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZrNUJNbDlUWDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZjVhY2ZiYzMyOThkOGM2MjE1ZDhhM2YzNTI4Y2MzNzNmZmNhZjEwMzE2MDgzY2E2ZGYzMDdiNDMxOGE4N2E0
SMC
SMC
VNA311A-20A-2DZ
SMC SMC
描述
SMC VNA311A-20A-2DZ ; 阀/二通阀
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 200/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
SMC VNA311A-20A-2DZ
BDI部件号
17874345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VNA311A-20A-2DZ/p/17874345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.596
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
200/50-60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.9 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Normally Closed | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.5964
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 200/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
全长
4.35 英寸 | 110.5 毫米
总宽
1.969 英寸 | 50 毫米
总高
6.142 英寸 | 156 毫米