https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VO307-GH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJobE5DOHhNRFl3TlRrek1qRTRNelU0TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWazh6TURkZlIwaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2EwYmRmNzI0NDA1ODcxOWEzYjUyYzQ1MGU2NjQ4MzFiYjU2NjU4MDc5MWEyNmIxM2QxYzhmYjA0Njk3ZTk3ZQ
SMC
SMC
VO307-BG1
SMC SMC
描述
SMC VO307-BG1
Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VO307-BG1
BDI部件号
17869242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VO307-BG1/p/17869242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
0 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Grommet With 300MM Lead Wire | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.30864
详细描述
Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
1.319 英寸 | 33.5 毫米
总宽
0.984 英寸 | 25 毫米
全长
2.146 英寸 | 54.5 毫米