https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP3185-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnM01TOHhNRFl3TmpNMU1qYzVNell6TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEF6TVRnMVgxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzMzYjgxYTc1ZDQ5YTE0ZTcyZjM2MWIwYWY4NTNjY2JjY2U3YmNjYWEwMzY2MmY1ZDA1NjI5YWE2ZDg3OGUxOQ
SMC
SMC
VP3185-147TA-T
SMC SMC
描述
SMC VP3185-147TA-T
Solenoid Valve; 1-1/2" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VP3185-147TA-T
BDI部件号
17863172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VP3185-147TA-T/p/17863172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1-1/2" FNPTF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
电压
240/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
30 To 116 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Body Ported | Body Size 1 1/2" | Internal Pilot | Conduit Terminal
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
6.61387
详细描述
Solenoid Valve; 1-1/2" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
9.37 英寸 | 238 毫米
总宽
4.173 英寸 | 106 毫米
全长
5.512 英寸 | 140 毫米